Beli harga impact baterai wipro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Rating:
    99% of 100
    (56)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  2. ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Rating:
    99% of 100
    (126)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  3. Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

  4. Wipro Battery Charger Reguler
    Mulai

    Rp899.900

    Wipro Battery Charger Reguler
    atribut:
    • Color: Tosca
  5. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  6. Wipro Cordless Drill
    Mulai

    Rp1.099.900

  7. JTC Air Impact Wrench
    Mulai

    Rp3.199.900

  8. BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  9. American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp1.899.900

    American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)
    atribut:
    • Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
  10. Hyundai Impact Drill
    Mulai

    Rp569.900

    Hyundai Impact Drill
    atribut:
    • Drilling Depth: Aluminium 10 mm Wood 25 mm
    • Chuck Size: 13 mm
    • Rated input power: 710 watt
    • Max.Free Speed: 0-2800 r.p.m
    • Rate Voltage: 220-240 V at 50 Hz
    • Diameter of Bit Steel: 10 mm
    • Impact Rate: 0 - 44800 r.p.m
  11. TRUSCO Air Impact Wrench
    Mulai

    Rp5.699.900

    TRUSCO Air Impact Wrench
    Deskripsi:
    24
    atribut:
    • Air Pressure: 0.6
    • Working Pressure (MPa): 0.6
    • Maximum Torque (N m): 382
    • Plug Angle (mm): 12.7
    • Mass (kg): 2.6
    • Length (mm): 182
    • Specifications: on Right Rotation (to Tighten) Set 3 Step Control Lever Number. Hammer Tyoe/ Twin Dock Clutch (2 Hammer)
    • Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
    • Ability Bolt Diameter (mm): 16
    • Rolling Speed of No-load (rpm): 5800
    • Air Consumption (m³/minute): 0.4
    • Body Material: Aluminium
    • Purpose of Use: For car maintenance and repair.
  12. Makita Cordless Impact Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

Daftar Harga harga impact baterai wipro Terbaru April 2026
ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Rp13.900
ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Rp14.900
Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)Rp479.900
Wipro Battery Charger RegulerRp899.900
Makita Mesin Bor Pembuka BautRp5.499.900
Wipro Reversible Air DrillRp529.900
Wipro Cordless DrillRp1.099.900
JTC Air Impact WrenchRp3.199.900
BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)Rp1.499.900
American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)